- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- rca プラグのおすすめ人気ランキング
rca プラグのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新570件の「rca プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RCAピンプラグ」、「RCAジャック」、「rca メス」などの商品も取り扱っております。
映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ・圧着
形状
ストレート
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
適合工具
LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
耐電圧(V/min)
AC500
仕様
ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = 金。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。ハウジング材質 = アルミニウム。。;メインコネクタとして使用しないこと. 小型フォノプラグ. ソリッドセンターピン 金めっきコンタクト ヘビーデューティケーブルクランプ ケーブルストレインリリーフスプリングを別売で用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
RCAプラグをL型に変換するアダプタ。
タイプ
RCAピンジャック→RCAピンプラグ(L型)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
これ1つで、オス同士のRCAプラグの映像/音声のすべてがジョイントできます。
用途電装パーツ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
業務用として使用できる信頼性の高いRCAコネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。音声・映像用としてご使用いただけます。
入数
10個
適合ケーブル(Φmm)
6.0までのケーブル
種類
コネクタ
嵌合部形状
ジャック
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
変換内容
RCAプラグ⇔BNCジャック
嵌合部形状
プラグ・ジャック
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コネクタとケーブルの接続部に取り付けることにより、屈曲性能が向上します。BCJ-C4,FPシリーズ,RCAPシリーズ,スリムBNC型プラグ,ミニビデオパッチプラグには、CB24,CB25,CB26をお使いください。
入数
20個
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
RCAプラグ×2-RCAプラグ×2
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
4.0×8.1
車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
ねじ
変換内容
RCAプラグ⇔Fジャック
嵌合部形状
プラグ・ジャック
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2本のRCAピンプラグをΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。
コネクタ形状
RCAピンジャックX2-Φ3.5ステレオミニプラグ※金メッキ仕様ではありません。
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様
AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジット
色
ブラック
種類
AV
コネクタ形状
RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3
対応機種
RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器
プラグ
24金メッキ
コネクタ
RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3
ケーブル外径(Φmm)
約4/2.9×10
UL規格
NON UL
RoHS指令(10物質対応)
対応
テレビの音が聴き取りやすい。クレードルに置くだけでかんたん充電。ワイヤレスだから持ち運び自由。聴き取りやすいはっきりボイス。最長16時間連続使用(音量中程度にての目安)。イヤホンジャック付き。ヘッドホン端子/RCA端子 2WAY接続。≪耳もとスピーカー≫
仕様
給電:DC5V
付属品
専用USBコード(約1.2m)、USB-AC電源アダプター、RCA変換コード(Φ3.5mmステレオミニプラグ/RCA赤・白端子、約16cm)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード(約50cm)、保証書、取扱説明書
質量(g)
約550、(クレードル)約167
電源
DC5V 1A(USB-C給電)
最大出力(W)
1×2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
224×106.5×62(突起物、キャリーハンドルを除く)、(クレードル)245×25×121(突起物を除く)
バッテリー
リチウムイオン充電池(3.7V 2000mAh)
充電時間
約2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間
約16時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)
100~20k
S/N比
≧60dB
接続端子
(クレードル)USB-C(電源)、金属端子(電源)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン/外部音声入力)
スピーカー
口径52mm(4Ω)×2
送信周波数(GHz)
(送信)無線2.4帯
取扱説明書
(3.99MB)
変調方式
GFSK
通信距離(m)
約10
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷